Beli tap mesin yamawa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yamawa Hand Tap for Left Hand Threads (M) HT-LH
    Mulai

    Rp2.199.900

    Yamawa Hand Tap for Left Hand Threads (M) HT-LH
    atribut:
    • Accuracy: P4
    • Accuracy notation: P class
    • Cell Spacing (mm): 2.5
    • Material: High speed tool steel (HSS)
    • Nominal Size: M20
    • Number of Flutes: 4
    • Overall Length (mm): 105
    • Pilot Hole Diameter (mm): 17.6
    • Processing Screw: Metric screw
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Screw Length (mm): 33
    • Shank Diameter (mm): 15
    • Shank square (mm): 12
    • Surface Treatment: Non-coated
    • Tip: Up
  2. HiKOKI Mesin Potong
    Mulai

    Rp1.999.900

    HiKOKI Mesin Potong
    atribut:
    • Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
  3. VICTOR (safety) High Voltage Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    VICTOR (safety) High Voltage Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Electrical Resistant (V): 5000
    • Insulation class: 10
    • Size: All Size
  4. Yamawa Spiral Fluted Tap for Left Hand Threads (M) SP LH (Tap Ulir)
    Mulai

    Rp399.900

    Yamawa Spiral Fluted Tap for Left Hand Threads (M) SP LH (Tap Ulir)
    atribut:
    • Accuracy notation: P class
    • Material: High speed tool steel (HSS)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Surface Treatment: Non-coated
    • Thread Number of Chamfer: 2.5 mountains
  5. Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

  6. NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
  7. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  8. GESAC Holder SVQC Series (Gagang Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp919.900

    GESAC Holder SVQC Series (Gagang Pahat Bubut)
    atribut:
    • Dimension LF (mm): 120
  9. Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Mulai

    Rp489.900

    Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Keyboard kecil yang cerdas ini memiliki semua tombol standar sehingga Anda dapat menghemat banyak ruang tanpa melewatkan satupun. Koneksi nirkabel yang handal memungkinkan Anda bekerja atau bermain hingga 10 meter (33 kaki) jauhnya tanpa jeda atau terputus. Anda dapat menggunakannya berbulan-bulan tanpa repot mengganti baterai (24 bulan untuk keyboard dan 5 bulan untuk mouse). Keyboard kompak yang 36% lebih kecil dibandingkan keyboard standar namun masih memiliki semua tombol standar sehingga melakukan hal-hal yang Anda sukai menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda dapat bekerja di lebih banyak tempat, seperti di sofa Anda yang nyaman. Membantu melindungi informasi Anda dengan mengenkripsi transfer data antara keyboard dan penerima sinyal dengan salah satu enkripsi data terbaik yang ada. Tanpa ruang di antara tombol menjadikannya kompak dan juga ramping. Pengaturan tak pernah lebih mudah dari ini, Anda hanya perlu memasang penerima sinyal nirkabel ke port USB dan mulai mengirim tweet, mengirimkan posting blog, dan berkirim-kiriman pesan instan dalam sekejap tanpa perlu software. Tombol-tombolnya tidak bersuara, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu yang Anda putar dan bukan mendengar suara mengetik. - Persyaratan Sistem: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, port USB. - Isi Kemasan: Keyboard (K220), Mouse (M150), penerima sinyal USB, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Part Number: 920-006314
  10. Robot Mouse M355
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    Robot Mouse M355
    atribut:
    • Battery Type: 1 x AA
    • DPI: 1600
    • Keys: 3
    • Polling Rating (Bluetooth) (Hz): 125
    • Polling Rating 2.4G (Hz): 250
    • Size (mm): 111.5x74.4x42.3
    • Switch Rating: 3 Million clicks
  11. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  12. monotaro.id Sepatu Safety Slip Papua PU (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro.id Sepatu Safety Slip Papua PU (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Series: Papua
    • Toe Cap: Steel
    • Logo Tag: Direct TPR Injection
    • Model : Low Cut Slip-On Shoes
    • Outsole: Single Density PU
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI Number: JPA 009 016.5
  13. Yamawa Spiral Tap For Difficult-To-Cut Materials (M)
    Mulai

    Rp259.900

    Yamawa Spiral Tap For Difficult-To-Cut Materials (M)
    atribut:
    • Material: Powdered high-speed (HSS-P)
    • Grade: P3
    • Number of Flutes: 3
    • Chamfer: 3P
    • Processing: For blind holes
    • Screw Type: M
    • Spiral Groove Angle: 15°
  14. Yamawa Spiral Fluted Tap for Carbon Steel Medium Hardness Through Hole Z-PRO Series MHSL (Tap Ulir)
    Mulai

    Rp389.900

    Yamawa Spiral Fluted Tap for Carbon Steel Medium Hardness Through Hole Z-PRO Series MHSL (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Medium hardness It demonstrates outstanding effect in street hole steel processing. We have achieved overwhelming durability in cutting into automotive parts such as hub bearings (medium carbon steel etc.).For through hole machining
  15. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  16. Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
  17. ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)
    Deskripsi:
    ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.
    atribut:
    • Proof Test Voltage (kV): 20
    • Max Working Voltage (kV): 17
    • Thickness (mm): 2.5
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 14
    • Cuff: Prosty Straight
Daftar Harga tap mesin yamawa Terbaru October 2026
Yamawa Hand Tap for Left Hand Threads (M) HT-LHRp2.199.900
Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)Rp99.900
HiKOKI Mesin PotongRp1.999.900
VICTOR (safety) High Voltage Gloves (Sarung Tangan)Rp279.900
Yamawa Spiral Fluted Tap for Left Hand Threads (M) SP LH (Tap Ulir)Rp399.900
Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)Rp239.900
NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)Rp879.900
Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)Rp159.900
GESAC Holder SVQC Series (Gagang Pahat Bubut)Rp919.900
Logitech Wireless Combo (Keyboard)Rp489.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)